Motion
192258.00
Moteur à usage général - 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 80 , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60
N° D’ARTICLE MI09534083
N° MFR192258.00
Prix1,182.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 80 , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60
N° D’ARTICLE MI09534083
N° MFR192258.00
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
Prix1,182.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Taille du cadre
    80
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    35.80 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Bride B3
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    CEI
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    691720108444
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
192258.00 1HP3600RPM 80 IEC TEFC /V 1PH
  • Moteurs métriques CEI
  • Cadre en aluminium
  • Système d’isolation à onduleur
  • Système d’isolation de classe F
  • Arbre percé et taraudé
  • Joints en V aux deux extrémités