Motion
CL42154-8GR

FORMSPRAG CLUTCH
CL42154-8GR

Embrayage mécanique - 1.1250 po de diamètre, couple de 1175 pi-lb
N° D’ARTICLE MI09584658
N° MFRCL42154-8GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL42154-8GR

Embrayage mécanique - 1.1250 po de diamètre, couple de 1175 pi-lb
N° D’ARTICLE MI09584658
N° MFRCL42154-8GR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po, 28.58 mm

Détails

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Lubrification
    Joint à lèvre de graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1600 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    450 tr/min
  • Série
    FSO
  • Capacité de couple
    1175 pi-lb
  • CUP_NON
    786582309174

Aperçu

Description du fabricant
CL42154-8GR FSO,500,1.125,.250X.13,,GR,