Motion
CL42209-84
Embrayage mécanique - 2.4370 po de diamètre, couple de 5000 pi-lb
N° D’ARTICLE MI09584756
N° MFRCL42209-84
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique - 2.4370 po de diamètre, couple de 5000 pi-lb
N° D’ARTICLE MI09584756
N° MFRCL42209-84
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4370 po
  • Taille de l’alésage
    2.4370 po, 61.90 mm

Détails

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Lubrification
    Joint à lèvre de graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2000 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    450 tr/min
  • Série
    FSO-L
  • Capacité de couple
    5000 pi-lb
  • CUP_NON
    786582317322

Aperçu

Description du fabricant
CL42209-84 FSO,700L,2.437,.625X.32,