Motion
CDM2HBZ25-250Z-M9PWL3

SMC CORP OF AMERICA
CDM2HBZ25-250Z-M9PWL3

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09610992
N° MFRCDM2HBZ25-250Z-M9PWL3
Prix242.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2HBZ25-250Z-M9PWL3

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09610992
N° MFRCDM2HBZ25-250Z-M9PWL3
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
Prix242.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication 2 couleurs, NPN 3 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Coupe patronale/de base
  • Nombre de commutateurs
    3
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Air-hydro

Aperçu

Description du fabricant
CDM2HBZ25-250Z-M9PWL3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté