Motion
1869X6X8
Adaptateur coudé et droit - 90 °, matériau en laiton
N° D’ARTICLE MI09612940
N° MFR1869X6X8
Prix28.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur coudé et droit - 90 °, matériau en laiton
N° D’ARTICLE MI09612940
N° MFR1869X6X8
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
Prix28.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.40 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Forme d’ajustement
    90 °
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Série
    Pousser
  • Normes respectées
    SAE J1131
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 1869X6X8 QCAB LAITON 90D 3/8T X
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE