Motion
1871X6X6S
Weatherhead Push, raccord en T pivotant/adaptateur en Y
N° D’ARTICLE MI09612958
N° MFR1871X6X6S
Prix74.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead Push, raccord en T pivotant/adaptateur en Y
N° D’ARTICLE MI09612958
N° MFR1871X6X6S
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
Prix74.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Hauteur
    1.45 po
  • Longueur
    2.35 po
  • Longueur totale
    2.35 po
  • Poids
    0.23 lb
  • Largeur
    0.70 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Connecteur mâle/NPTF/adaptateur en T à pousser
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de fin 1
    Homme
  • Type de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1871X6X6S
  • Numéro CUP du fabricant
    757522564342
  • Matériel
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
1871X6X6S QCAB ADAPTATEUR TÉ LAITON 3/8T
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE