Motion
4131-8S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4131 , raccord de type brasé
N° D’ARTICLE MI09614186
N° MFR4131-8S
Prix3.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4131 , raccord de type brasé
N° D’ARTICLE MI09614186
N° MFR4131-8S
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
Prix3.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.69 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Longueur
    1.34 po
  • Diamètre extérieur
    0.68 po
  • Longueur totale
    1.34 po
  • Largeur
    0.69 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2556
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Brasure
  • Style de fin 1
    Brasure
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4131-8S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
4131-8S PIG (REUS), AUTRES SKTLS/R6
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production