Motion
A2900
Protecteurs de ressort pour tuyau et tubulure Weatherhead série A2900
N° D’ARTICLE MI09615021
N° MFRA2900
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protecteurs de ressort pour tuyau et tubulure Weatherhead série A2900
N° D’ARTICLE MI09615021
N° MFRA2900
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.56 po
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    1200.00
  • Diamètre extérieur
    0.528 po
  • Longueur totale
    1200.00
  • Poids global
    0.12 lb
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Couleur
    Galvanisé
  • Couleur du couvercle
    Galvanisé
  • Description
    Protecteurs de ressort pour tuyau et tubulure Weatherhead série A2900
  • Numéro de catalogue du fabricant
    500-00950-L
  • Numéro CUP du fabricant
    725975000168
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Protecteur de ressort
  • Normes respectées
    AISI 1035
  • Nom commercial/de marque
    Série A2900
  • Nom/numéro commercial
    Série A2900
  • Type
    Protecteur de ressort
  • CUP_NON
    725975000168

Aperçu

Description du fabricant
A2900 PROTECTION DE RESSORT À FIL PLAT 500-00950-L
  • Conçu pour la facilité d’utilisation et la fiabilité
  • Conçu pour durer
  • Caractéristiques de sécurité novatrices