Motion
FJ9707-1212S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FJ9707 Coude pivotant ORS 45˚
N° D’ARTICLE MI09616483
N° MFRFJ9707-1212S
Price$160.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FJ9707 Coude pivotant ORS 45˚
N° D’ARTICLE MI09616483
N° MFRFJ9707-1212S
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
Price$160.34/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 3/16 po
  • Hauteur
    2.71 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.27 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur
    0.55 po
  • Longueur
    5.09 po
  • Longueur totale
    5.09 po
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du filetage
    1 3/16-12
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    1.37 po

Details

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nom abrégé de la connexion 1
    FPT
  • Style de fin 1
    FPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 3/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ9707-1212S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146066145
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146066145

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FJ9707-1212S (REUS) OU R5 45D
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs