Motion
FS-600
Étiquettes et étiquettes Weatherhead Étiquette de marchandise
N° D’ARTICLE MI09616518
N° MFRFS-600
Prix26.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étiquettes et étiquettes Weatherhead Étiquette de marchandise
N° D’ARTICLE MI09616518
N° MFRFS-600
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
Prix26.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.00 po
  • Longueur
    0.10 po
  • Hauteur totale
    11.00 po
  • Longueur totale
    0.10 po
  • Largeur totale
    8.00 po
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    8.00 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Étiquettes des séries 069 D et 247 N
  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec une armoire
    Oui
  • Verrouillable
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    725975009727
  • Type
    Étiquettes des séries 069 D et 247 N

Aperçu

Description du fabricant
FS-600 ÉTIQUETTE-DISTRIBUTEUR 069D
  • Variété d’étiquettes et d’étiquettes disponibles.