Motion
FW1889-0808S
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FW1889
N° D’ARTICLE MI09616797
N° MFRFW1889-0808S
Prix30.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FW1889
N° D’ARTICLE MI09616797
N° MFRFW1889-0808S
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
Prix30.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Hauteur
    1.08 po
  • Taille hexagonale
    0.94 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.67 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.36 po
  • Longueur
    3.04 po
  • Longueur totale
    3.04 po
  • Taille du filetage
    1/2-14
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    EC910
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FW1889-0808S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FW1889-0808S PING (PERM) 4-SPIRAL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau