Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure27.5 po
- Hauteur2.68 po
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Longueur du tuyau250.00 pi
- Poids du tuyau1.49 lb
- Diamètre intérieur2 po
- Longueur250.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.68 po
- Diamètre extérieur2.68 po
- Longueur totale250.00 pi
- Poids global1.49 lb
- Poids1.49 lb
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
- DemandesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
- Pression d’éclatement14500 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles6S
- Construction4 spirale
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H464
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Numéro CUP du fabricant639789298218
- Nom du fabricant (attribut de description)Weatherhead (Danfoss)
- Pression maximale3625 psi
- Pression de fonctionnement maximale3625 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale3625 psi
- Température minimale-40 °F
- Pression nominale3625 psi
- Normes respectéesABS|EN856 4SH|USCG|DNV|Approuvé MSHA
- Nom commercial/de marqueSérie H464
- Nom/numéro commercialSérie H464
- Matériau du tubeNitrile
- CUP_NON639789298218
- Pression de service3625 psi
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la brochure
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesLe raccord universel à déconnexion rapide Blind‐Mate (UQDB) Danfoss Hansen est conçu pour les applications de refroidissement liquide de centre de données, fournissant une connexion Blind‐Mate sécurisée et auto-alignable qui répond aux spécifications du projet Open Compute (OCP). Sa conception à face plate anti-éclaboussures, sa construction en acier inoxydable et son haut débit aident à assurer un fonctionnement fiable et sans fuite dans les systèmes de gestion thermique essentiels à la mission.
Voir la brochure
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la brochure
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la brochure
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen conçu pour les applications de refroidissement de centre de données. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. Le couplage prend en charge des systèmes de gestion thermique efficaces en offrant des performances élevées, une durabilité et des temps d’arrêt réduits dans les opérations du centre de données.