Motion
14MPCC140020

TB WOODS
14MPCC140020

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1400 mm, largeur de 20 mm, 100 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09619005
N° MFR14MPCC140020
Price$476.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPCC140020

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1400 mm, largeur de 20 mm, 100 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09619005
N° MFR14MPCC140020
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
Price$476.42/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Longueur
    1400 mm
  • Longueur totale
    1400 mm
  • Overall Largeur  
    20 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1400 mm
  • Poids
    0.5 lb
  • Largeur
    20 mm

Details

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Number Of Teeth  
    100
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie en carbone de la chaîne d’alimentation
  • CUP_NON
    698672912075

Aperçu

Description du fabricant
14MPCC140020 14MPCC-1400-20 QTPCII

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif