Motion
14MPCC210068

TB WOODS
14MPCC210068

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 68 mm, 150 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09619033
N° MFR14MPCC210068
Prix1,997.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPCC210068

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 68 mm, 150 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09619033
N° MFR14MPCC210068
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
Prix1,997.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Longueur
    2100 mm
  • Longueur totale
    2100 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2100 mm
  • Poids
    2.4 lb
  • Largeur
    68 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Nombre de Dents  
    150
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie en carbone de la chaîne d’alimentation
  • CUP_NON
    698672912396

Aperçu

Description du fabricant
14MPCC210068 14MPCC-2100-68 QTPCII

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif