Motion
21005M25

TB WOODS
21005M25

Courroie de distribution et synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 25 mm, dents de 420 , matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619216
N° MFR21005M25
Prix219.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
21005M25

Courroie de distribution et synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 25 mm, dents de 420 , matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619216
N° MFR21005M25
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
Prix219.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur
    2100 mm
  • Longueur totale
    2100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    2100 mm
  • Poids
    0.5 lb
  • Largeur
    25 mm

Détails

  • Type de courroie
    5M
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    420
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie d’entraînement
  • CUP_NON
    698672228053

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 21005M25 2100-5M-25

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif