Motion
230H075

TB WOODS
230H075

Courroie de distribution – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 23.0000 po, largeur de 0.7500 po, 46 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619230
N° MFR230H075
Prix44.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
230H075

Courroie de distribution – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 23.0000 po, largeur de 0.7500 po, 46 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619230
N° MFR230H075
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
Prix44.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Longueur
    23.0000 po
  • Longueur totale
    23.0000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    23.0000 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    46
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et au feu
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672371360

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 230H075