Motion
50XL037

TB WOODS
50XL037

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 5.0000 po, largeur de 0.3800 po, 25 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619781
N° MFR50XL037
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
50XL037

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 5.0000 po, largeur de 0.3800 po, 25 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619781
N° MFR50XL037
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
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.3800 po
  • Longueur
    5.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Global Largeur  
    0.3800 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    5.0000 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.3800 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    25
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672350440

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 50XL037

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good