Motion
770XL037

TB WOODS
770XL037

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 77.0000 po, largeur de 0.3800 po, 385 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09620116
N° MFR770XL037
Prix41.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
770XL037

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 77.0000 po, largeur de 0.3800 po, 385 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09620116
N° MFR770XL037
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
Prix41.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.3800 po
  • Longueur
    77.0000 po
  • Longueur totale
    77.0000 po
  • Global Largeur  
    0.3800 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    77.0000 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.3800 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    385
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672350822

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 770XL037