Motion
8155M25

TB WOODS
8155M25

Courroie de distribution – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 815 mm, largeur de 25 mm, 163 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09620143
N° MFR8155M25
Prix104.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8155M25

Courroie de distribution – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 815 mm, largeur de 25 mm, 163 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09620143
N° MFR8155M25
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
Prix104.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur
    815 mm
  • Longueur totale
    815 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    815 mm
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    25 mm

Détails

  • Type de courroie
    5M
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    163
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie d’entraînement
  • CUP_NON
    698672227896

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 8155M25 815-5M-25