Motion
817L100

TB WOODS
817L100

Courroie de distribution et synchrone – L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 81.7000 po, largeur de 1.0000 po, 218 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09620146
N° MFR817L100
Prix143.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
817L100

Courroie de distribution et synchrone – L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 81.7000 po, largeur de 1.0000 po, 218 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09620146
N° MFR817L100
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
Prix143.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Longueur
    81.7000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    81.7000 po
  • Poids
    0.4 lb
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    218
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672360784

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 817L100