Motion
820H150

TB WOODS
820H150

Courroie de distribution et synchrone – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 82.0000 po, largeur de 1.5000 po, 164 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09620150
N° MFR820H150
Prix215.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
820H150

Courroie de distribution et synchrone – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 82.0000 po, largeur de 1.5000 po, 164 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09620150
N° MFR820H150
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
Prix215.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Longueur
    82.0000 po
  • Longueur totale
    82.0000 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    82.0000 po
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    1.5000 po

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    164
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672372039

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 820H150