Motion
AK741716

TB WOODS
AK741716

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 7.25 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09620579
N° MFRAK741716
Prix319.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
AK741716

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 7.25 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09620579
N° MFRAK741716
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
Prix319.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672114561

Aperçu

Description du fabricant
AK741716 AK74X1 7/16 FHP FHEAVE