Motion
TL25171916

TB WOODS
TL25171916

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1-9/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09621950
N° MFRTL25171916
Prix66.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL25171916

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1-9/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09621950
N° MFRTL25171916
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
Prix66.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672111539
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL25171916 TL2517X1 9/16 TL DOUILLE