Motion
TL25251716

TB WOODS
TL25251716

Bague de verrouillage conique - série 2525 , 1-7/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09621991
N° MFRTL25251716
Prix109.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL25251716

Bague de verrouillage conique - série 2525 , 1-7/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09621991
N° MFRTL25251716
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
Prix109.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Taille de la bague
    2525
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672169585
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL25251716 TL2525X1 7/16 TL DOUILLE