Motion
TL35252916

TB WOODS
TL35252916

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 2-9/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622099
N° MFRTL35252916
Prix588.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL35252916

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 2-9/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622099
N° MFRTL35252916
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
Prix588.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-9/16 po
  • Taille de la bague
    3525
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672075619
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL35252916 TL3525X2 9/16 TL DOUILLE