Motion
TL35352316

TB WOODS
TL35352316

Bague de verrouillage conique - série 3535 , 2-3/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622128
N° MFRTL35352316
Prix438.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL35352316

Bague de verrouillage conique - série 3535 , 2-3/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622128
N° MFRTL35352316
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
Prix438.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Taille de la bague
    3535
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672170475
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL35352316 TL3535X2 3/16 TL DOUILLE