Motion
TL4535312

TB WOODS
TL4535312

Bague de verrouillage conique - série 4535 , 3-1/2 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622261
N° MFRTL4535312
Prix1,038.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL4535312

Bague de verrouillage conique - série 4535 , 3-1/2 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622261
N° MFRTL4535312
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
Prix1,038.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Taille de la bague
    4535
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672084826
  • Couple de la clé
    2450 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL4535312 TL4535X3 1/2 TL DOUILLE