Motion
TL45454316

TB WOODS
TL45454316

Bague de verrouillage conique - série 4545 , 4-3/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622298
N° MFRTL45454316
Prix456.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL45454316

Bague de verrouillage conique - série 4545 , 4-3/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622298
N° MFRTL45454316
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
Prix456.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-3/16 po
  • Taille de la bague
    4545
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672171830
  • Couple de la clé
    2450 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL45454316 TL4545X4 3/16 TL DOUILLE