Motion
MAM25WSS
Roulement de bagues à billes Multi Trac - série MAM, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 58 mm, capacité de charge de 1386 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643408
N° MFRMAM25WSS
Prix421.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de bagues à billes Multi Trac - série MAM, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 58 mm, capacité de charge de 1386 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643408
N° MFRMAM25WSS
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
Prix421.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Arbre Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique, acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    1386 N
  • Capacité de charge
    1386 N
  • Série
    MAM

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LINÉAIRE MAM25WSS , BAGUE À BILLE