Motion
MAM30ADJWSS

THOMSON (ALTRA)
MAM30ADJWSS

Roulement de bagues à billes Multi Trac - série MAM, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur totale de 68 mm, capacité de charge de 1442 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643412
N° MFRMAM30ADJWSS
Prix722.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
MAM30ADJWSS

Roulement de bagues à billes Multi Trac - série MAM, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur totale de 68 mm, capacité de charge de 1442 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643412
N° MFRMAM30ADJWSS
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
Prix722.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    1442 N
  • Capacité de charge
    1442 N
  • Série
    MAM

Aperçu

Description du fabricant
MAM30ADJWSS ROULEMENT LINÉAIRE, BILLE