Motion
MFS420
Affiche de sol Slip-Gard s’appliquant à la distanciation sociale, message : Merci d’avoir pratiqué la distanciation sociale Veuillez garder au moins 6ft à l’écart, 12 à la hauteur, 12 à la largeur
N° D’ARTICLE MI09654601
N° MFRMFS420
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Affiche de sol Slip-Gard s’appliquant à la distanciation sociale, message : Merci d’avoir pratiqué la distanciation sociale Veuillez garder au moins 6ft à l’écart, 12 à la hauteur, 12 à la largeur
N° D’ARTICLE MI09654601
N° MFRMFS420
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Application
    Distanciation sociale
  • Couleur
    Bleu
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    3919.90.5060
  • Numéro CUP du fabricant
    00841669141006
  • Matériel
    Vinyle
  • Message
    Merci d’avoir pratiqué la distanciation sociale Veuillez garder au moins 6ft à l’écart
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Distanciation sociale

Aperçu

Description du fabricant
MFS420 PANNEAU DE PLANCHER DISTANCIATION SOCIALE 12IN
  • Motiver les employés et les visiteurs à pratiquer la distanciation sociale pour prévenir la propagation de la COVID-19.
  • Promouvoir efficacement la distanciation sociale dans votre milieu de travail pour arrêter la propagation du coronavirus
  • Remerciez les autres d’avoir pratiqué la distanciation sociale et de maintenir un espace de 6 pieds les uns entre les autres lorsqu’ils attendent des produits ou des services et prévenez la propagation du coronavirus
  • Le Center for Disease Control and Prevention décrit la distanciation sociale comme le fait de rester à l’extérieur des lieux collectifs, d’éviter les rassemblements de masse et de maintenir une distance d’environ 6 pieds ou 2 mètres des autres lorsque cela est possible.
  • L’enseigne en vinyle est surlaminée avec une surface protectrice en vinyle texturée maroquinée antidérapante pour une durabilité accrue
  • Imprimé et surlaminé pour protéger les graphiques et le message de la circulation piétonnière intense
  • Dos adhésif en acrylique robuste et permanent avec doublure détachable
  • Pour une adhérence supplémentaire afin que les bords restent abaissés, utiliser le bord sealerMB144

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté