Motion
MFS389
Affiche de plancher Slip-Gard . - Application : Attendre ici, Message : Attendre ici, 12 en hauteur, 12 en largeur
N° D’ARTICLE MI09654620
N° MFRMFS389
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Affiche de plancher Slip-Gard . - Application : Attendre ici, Message : Attendre ici, 12 en hauteur, 12 en largeur
N° D’ARTICLE MI09654620
N° MFRMFS389
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Application
    Attendre ici
  • Couleur
    Orange
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    3919.90.5060
  • Numéro CUP du fabricant
    00841669140788
  • Matériel
    Vinyle
  • Message
    Attendre ici
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Attendre ici
  • Type de symbole
    Empreintes (2)

Aperçu

Description du fabricant
MFS389 ENSEIGNE DE PLANCHER ATTENDRE ICI 12IN VNYL
  • Alertez les autres où attendre tout en pratiquant la distanciation sociale dans votre entreprise essentielle
  • Le message sur ce marketing de plancher favorisera efficacement la distanciation sociale dans votre milieu de travail pour arrêter la propagation du coronavirus
  • Ce marquage au sol orange vif avertit les autres de s’arrêter à une distance sécuritaire et de maintenir 6 pieds d’espace entre eux lorsqu’ils attendent des produits ou des services et empêche la propagation du coronavirus
  • Le Center for Disease Control and Prevention décrit la distanciation sociale comme le fait de rester à l’extérieur des lieux collectifs, d’éviter les rassemblements de masse et de maintenir une distance d’environ 6 pieds ou 2 mètres des autres lorsque cela est possible.
  • L’enseigne en vinyle est surlaminée avec une surface protectrice en vinyle texturée maroquinée antidérapante pour une durabilité accrue
  • Imprimé et surlaminé pour protéger les graphiques et le message de la circulation piétonnière intense
  • Dos adhésif en acrylique robuste et permanent avec doublure détachable
  • Pour une adhérence supplémentaire afin que les bords restent abaissés, utiliser le bord sealerMB144

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté