Motion
NVZM550-N01-34G

SMC CORP OF AMERICA
NVZM550-N01-34G

Vanne mécanique avec standard, sélecteur (position 2 )
N° D’ARTICLE MI09654778
N° MFRNVZM550-N01-34G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZM550-N01-34G

Vanne mécanique avec standard, sélecteur (position 2 )
N° D’ARTICLE MI09654778
N° MFRNVZM550-N01-34G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    180 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur (position 2 )
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de pilote
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
NVZM550-N01-34G VANNE
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
  • Filetage: NPT
  • Taille du port : vanne principale 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté