Motion
RXCL2MOX3

MCR SAFETY
RXCL2MOX3

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Orange fluorescent
N° D’ARTICLE MI09656951
N° MFRRXCL2MOX3
Prix14.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
RXCL2MOX3

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Orange fluorescent
N° D’ARTICLE MI09656951
N° MFRRXCL2MOX3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    162.56 cm, 64.0000 po
  • Longueur
    71.12 cm, 28.0000 po
  • Taille
    3
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception 5 Point Break Away | Motif réfléchissant X sur le dos de la veste | Matériaux recyclés °F
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, CSA Z96 , classe 2 , niveau 2, ISEA 107 2020
  • Couleur
    Orange fluorescent
  • Description
    Rxcl2Mo – Veste de sécurité recyclée de classe 2 , rupture
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Construction, intervention d’urgence, usage général, haute visibilité, commande d’incident, aménagement paysager, sécurité publique, travaux routiers, arpenteur, contrôle de la circulation, entreposage, soudage
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    1 poche extérieure sur la poitrine, fente d’accès avec anneau en D à l’arrière
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Polyester
  • Nombre de poches
    1
  • Modèle
    X Motif réfléchissant sur le dos de la veste sans manches
  • Gamme de produits
    Luminateur
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Luminateur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • Couleur de la veste
    Orange fluorescent

Aperçu

Description du fabricant
RXCL2MOX3 RECY. VESTE EN MAILLE, 5 PT. PAUSE,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté