Spécifications
Dimensions
- Poids5.5 oz/yd2
Détails
- Détails supplémentairesIninflammable (FR), aisselles et dos ventilées, CAT 2, ASTM F1930 , aérations brevetées aux aisselles et au dos, technologie triple ventilation, col boutonné, deux poches de poitrine avec fermetures à rabat et à bouton, double aiguille renforcée de fil Nomex
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1930, NFPA 2112, certifié UL, NFPA 70E, ASTM F1506, ATPV 8.9 cal./cm2
- Cote anti-arcs8.9 cal/cm2
- CouleurGris
- DescriptionChemise ignifuge Summit Breeze (FR)
- Utilisation du vêtementRésistant aux flammes
- Groupe et classeCAT 2
- Comprend(2) Poches poitrine, col boutonné
- MatérielMélange inhérent
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsBrise du sommet
- SérieBrise du sommet
- Style chemiseBoutons vers le bas
- Style de manchesChandail à manches longues
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire