Motion
SKT15311

TEKTON, INC
SKT15311

Ensemble de 6-Point et cliquet à prise de 3/8 po avec étui, 73-Piece (1/4-1 po, 6-24 mm)
N° D’ARTICLE MI09658298
N° MFRSKT15311
Prix270.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SKT15311

Ensemble de 6-Point et cliquet à prise de 3/8 po avec étui, 73-Piece (1/4-1 po, 6-24 mm)
N° D’ARTICLE MI09658298
N° MFRSKT15311
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
Prix270.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.
  • Taille maximale
    1 po
  • Taille min.
    6 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    73
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
SKT15311 73-PC 3/8 PO DR SCKT&RTCH S/D
  • L’ensemble complet a toutes les tailles de 1/4 à 1 pouce et de 6 à 24 mm en longueurs profondes et standard
  • Les douilles à 6 points appliquent une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, ce qui empêche les arrondis
  • Le très grand marquage de taille estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • La finition polie et chromée est facile à nettoyer et très résistante à la corrosion
  • Le cliquet à 90 dents à engrenage fin n’a besoin que d’un arc de balancement fonctionnel de 4 degrés
  • Comprend des outils qui ne se trouvent pas dans la plupart des ensembles comme un joint universel, une barre de disjoncteurs et des rallonges
  • Étui de transport robuste et résilient avec plateau de pièces intégré pour tout organiser