Motion
PSE311
PSE300, Moniteur de capteur de pression, 1 écran, Commutateur et sorties analogiques
N° D’ARTICLE MI09659873
N° MFRPSE311
Prix88.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PSE300, Moniteur de capteur de pression, 1 écran, Commutateur et sorties analogiques
N° D’ARTICLE MI09659873
N° MFRPSE311
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
Prix88.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE CAPTEUR DE PRESSION PSE311
  • Permet de visualiser les valeurs du capteur de pression à distance PSE dans la zone de l’opérateur
  • Interprète les entrées de signal de tension ou de courant
  • 7 unités de pression : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • 2 connexions à prise à pression pour câbles d’alimentation et de capteur
  • Options de montage sur rail DIN/bloc de raccordement, support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté