Motion
NCDGNN50-0400

SMC CORP OF AMERICA
NCDGNN50-0400

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09660157
N° MFRNCDGNN50-0400
Prix93.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGNN50-0400

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09660157
N° MFRNCDGNN50-0400
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
Prix93.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Montage avant du nez
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Montage avant du nez
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGNN50-0400
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté