Motion
NCDRB1FW10-90S

SMC CORP OF AMERICA
NCDRB1FW10-90S

Actionneur rotatif – arbre double, montage sur bride, angle de rotation de 90 °, taille de corps 10
N° D’ARTICLE MI09662571
N° MFRNCDRB1FW10-90S
Prix130.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDRB1FW10-90S

Actionneur rotatif – arbre double, montage sur bride, angle de rotation de 90 °, taille de corps 10
N° D’ARTICLE MI09662571
N° MFRNCDRB1FW10-90S
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
Prix130.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10

Détails

  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    20 à 100 psi
  • Pression d’épreuve
    135 psi
  • Type d’arbre
    Double arbre

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR NCDRB1FW10-90S , ROTATIF, AUBE
  • Léger et compact
  • Fiabilité élevée et longue durée de vie
  • Montable avec interrupteur automatique
  • 2 variations de portage (haut et latéral)
  • Arbre supporté par roulement à billes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté