Motion
PF2W540T-04
Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI09668404
N° MFRPF2W540T-04
Prix478.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI09668404
N° MFRPF2W540T-04
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
Prix478.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    660 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2W540T-04 POUR
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-90°C
  • Options de sortie : 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté