Motion
PSE574-02-28
PSE570, capteur de pression analogique à distance, amélioré, IP65
N° D’ARTICLE MI09672637
N° MFRPSE574-02-28
Prix237.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PSE570, capteur de pression analogique à distance, amélioré, IP65
N° D’ARTICLE MI09672637
N° MFRPSE574-02-28
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
Prix237.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
DÉTECTEUR DE PRESSION PSE574-02-28 AVEC M12
  • Capteur haute pression à distance avec durabilité accrue pour les liquides ou les gaz
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5 V ou 4 à 20 mA
  • Précision : ±1 % F.S. (500 kPa, 1 MPa); ±2.5 % F.S. (2, 5 ou 10 MPa)
  • Répétabilité : ±0.2 % F.S. (500 kPa, 1 MPa); ±0.5 % F.S. (2, 5 ou 10 MPa)
  • Tailles de port : mâle 1/8 ou 1/4 Rc (y compris femelle M5 )

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté