Motion
PSE533-R07-L
Capteur d’aspiration analogique à distance PSE530 , usage général, IP40
N° D’ARTICLE MI09672793
N° MFRPSE533-R07-L
Prix73.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur d’aspiration analogique à distance PSE530 , usage général, IP40
N° D’ARTICLE MI09672793
N° MFRPSE533-R07-L
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
Prix73.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
PSE533-R07-L CAPTEUR DE PRESSION
  • Capteur d’aspiration à distance économique dans un petit ensemble IP40
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V
  • Exactitude ±2 % de l’espace libre
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Tailles de port : mâle M5 x 0.8 ; connecteur enfichable ø6mm ou ø1/4" pour raccords

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon