Motion
NCDGBA63-1700

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA63-1700

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09673694
N° MFRNCDGBA63-1700
Prix173.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA63-1700

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09673694
N° MFRNCDGBA63-1700
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
Prix173.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    17 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGBA63-1700
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté