Motion
NCDGFA50-1300

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFA50-1300

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09674186
N° MFRNCDGFA50-1300
Prix140.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFA50-1300

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09674186
N° MFRNCDGFA50-1300
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
Prix140.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    13 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Bride avant
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride avant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGFA50-1300
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté