Motion
NCDY2S15L-1000B

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S15L-1000B

Cylindre à air sans tige - 0.6250 po de diamètre, 10.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI09694463
N° MFRNCDY2S15L-1000B
Prix373.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S15L-1000B

Cylindre à air sans tige - 0.6250 po de diamètre, 10.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI09694463
N° MFRNCDY2S15L-1000B
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
Prix373.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    10.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    NCY2

Aperçu

Description du fabricant
NCDY2S15L-1000B NCY2S, CYLINDRE SANS TIGE
  • Tailles d’alésage (nominal) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Pression de fonctionnement minimale : 26 psi
  • Vitesse : 2 à 20 po/sec.
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté