Motion
NCQ2A12-15D-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A12-15D-XB6

Cylindre compact, NCQ2
N° D’ARTICLE MI09694618
N° MFRNCQ2A12-15D-XB6
Prix32.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A12-15D-XB6

Cylindre compact, NCQ2
N° D’ARTICLE MI09694618
N° MFRNCQ2A12-15D-XB6
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
Prix32.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2A12-15D-XB6 , NCQ2
  • Tige unique à double action
  • Tailles d'alésage XB6 et XB7 (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • XB14 diamètres (mm) : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Le montage comprend : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Option basse température (XB7) plage de température -40°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) 10°F à 302°F
  • Option d'interrupteur automatique résistant à la chaleur (XB14) plage de température 0°F à 302°F

Les clients ont également acheté