Motion
NVZM450-N01-30Y

SMC CORP OF AMERICA
NVZM450-N01-30Y

Vanne mécanique avec pilote interne standard, bouton-poussoir (champignon)
N° D’ARTICLE MI09695499
N° MFRNVZM450-N01-30Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZM450-N01-30Y

Vanne mécanique avec pilote interne standard, bouton-poussoir (champignon)
N° D’ARTICLE MI09695499
N° MFRNVZM450-N01-30Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    190 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir (champignon)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de pilote
    Pilote interne standard

Aperçu

Description du fabricant
NVZM450-N01-30Y VANNE, MÉCH'L (JAUNE)
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Filetage: NPT
  • Taille du port : vanne principale 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

You May Also Like

Les clients ont également acheté