Motion
PF3W721-U30-A-M

SMC CORP OF AMERICA
PF3W721-U30-A-M

PF3W721-U30-A-M
N° D’ARTICLE MI09695603
N° MFRPF3W721-U30-A-M
Prix909.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF3W721-U30-A-M

PF3W721-U30-A-M
N° D’ARTICLE MI09695603
N° MFRPF3W721-U30-A-M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix909.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Commutateurs de débit
  • Série
    PF3W

Aperçu

Description du fabricant
PF3W721-U30-A-M DÉBIT NUMÉRIQUE 3-COLOR
  • Plages de débit (l/min) : 10-100, 30-250
  • Tailles de port : 25A (32mm) ou 30A (38mm) (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-70°C
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon