Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 8 po (5/16 po) de diamètre
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherUnité de capteur à distance
- Direction d’entrée de la tuyauterieDroit
- Plage de débit nominal2 à 100 (50) L/min
- SériePFM
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
- Tailles de port : 1/8 ou 1/4 (Rc, NPT, G); raccords à une touche ø4, ø6, ø8 ou ø1/4"
- Plage de pression nominale (MPa) : -0.07 à 0.75
- Options de sortie : 1-5V ou 4-20mA
- Précision : ±3 % F.S.
- Répétabilité : ±1 % F.S.