Motion
NCGBN25-0300-XB7

SMC CORP OF AMERICA
NCGBN25-0300-XB7

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09698130
N° MFRNCGBN25-0300-XB7
Prix41.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGBN25-0300-XB7

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09698130
N° MFRNCGBN25-0300-XB7
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
Prix41.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    3 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant au froid
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGBN25-0300-XB7
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté